text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/2 Z Końcówka wkrętakowa płaska 2mm 5/16” Hex 41mm


Bity 800/2 Z, 2 x 12 x 41 mmWytrzymałe bity lepkie do śrub z rowkiem do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numer artykułu 5N756846
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 12
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 800/2 Z

Opis

Bity 800/2 Z, 2 x 12 x 41 mmWytrzymałe bity lepkie do śrub z rowkiem do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt 5/16",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 5N756846
EAN 4013288011305
UBB 500643341422
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057240001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.