text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Końcówka wkrętakowa płaska 1.2 x 6.5mm 1/4” Hex 25mm


Bity 800/1 Z, 1,2 x 6,5 x 25 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z rowkiem i uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 4Z172176
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 800/1 Z

Opis

Bity 800/1 Z, 1,2 x 6,5 x 25 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z rowkiem i uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z172176
EAN 4013288010964
UBB 500643340432
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072061001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.