text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Końcówka wkrętakowa płaska 0,6 x 4,5 mm 1/4” Hex 25 mm


Bity 800/1 Z, 0,6 x 4,5 x 25 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do wkrętów z rowkiem i uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 5R571001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 800/1 Z

Opis

Bity 800/1 Z, 0,6 x 4,5 x 25 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do wkrętów z rowkiem i uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5R571001
EAN 4013288010933
UBB 500643339871
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072055001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.