text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 80 RA Wkrętak z grzechotką Vario 6 mm z napędem sześciokątnym 115 mm


80 Wkrętak z grzechotką RA Vario, 6 x 115 mmGrzechotka, drobnozębne uzębienie zapewniające niski kąt powrotu, pierścień przełączający (prawy, stały, lewy), maksymalny moment obrotowy do 50 niutonometrów, sześciokątny uchwyt 6 mm. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. T

Artikelnummer 4T130234
Wysokość 38
Waga 154
Długość (mm) 115
Rozmiar złącza Inny
Magnetyczny Tak
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wysokość 38
Waga 154
Długość (mm) 115
Rozmiar złącza Inny
Magnetyczny Tak
Z uchwytem Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki Inny
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6
Rozmiar włożenia do maszyny Inny
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6
Uchwyt gniazda Nie
Nadaje się do bitów Tak
Marka Wera
O (max.) 80 RA Vario

Beschreibung

80 Wkrętak z grzechotką RA Vario, 6 x 115 mmGrzechotka, drobnozębne uzębienie zapewniające niski kąt powrotu, pierścień przełączający (prawy, stały, lewy), maksymalny moment obrotowy do 50 niutonometrów, sześciokątny uchwyt 6 mm. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.

Artikelnummern

Artikelnummer 4T130234
EAN 4013288156242
UBB 500643539694
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05002901001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.