text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 C Adapter 3/8" x 1/2" Square Drive CrV Steel 35.5mm


781 C 1/2", Części łączące, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2", Część łącząca 1/2", gniazdo z łbem kwadratowym do 3/8", zewnętrzna łeb kwadratowy. Do narzędzi ręcznych i maszynowych (nieudarowych), z kulkowym rowkiem ustalającym do bezpiecznego blokowania gniazda, radełkowanie na tylnym końcu dla ułatwienia obsługi podczas pracy ręcznej, chromowo-wanadowe,

Numer artykułu 2C686856
Ochrona powierzchni Inny
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 38.5
Długość (mm) 35.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 38.5
Długość (mm) 35.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Akcesoria Tak
Część Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Adapter

Opis

781 C 1/2", Części łączące, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2", Część łącząca 1/2", gniazdo z łbem kwadratowym do 3/8", zewnętrzna łeb kwadratowy. Do narzędzi ręcznych i maszynowych (nieudarowych), z kulkowym rowkiem ustalającym do bezpiecznego blokowania gniazda, radełkowanie na tylnym końcu dla ułatwienia obsługi podczas pracy ręcznej, chromowo-wanadowe, chromowane matowo.

Numery artykułów

Numer artykułu 2C686856
EAN 4013288221216
UBB 500581345575
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 05042674001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.