text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/4" x 3/8" Square Drive CrV Steel 27mm


781 B 3/8", Części łączące, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", Część łącząca 3/8", gniazdo z łbem kwadratowym do 1/4", zewnętrzna łeb kwadratowy. Do narzędzi ręcznych i maszynowych (nieudarowych), z kulkowym rowkiem oporowym do bezpiecznego blokowania gniazda, radełkowanie na tylnym końcu ułatwia obsługę podczas pracy ręcznej, chromowo-wanadowe, chromowane m

Numer artykułu 1A202336
Ochrona powierzchni Inny
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 28
Długość (mm) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 28
Długość (mm) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Akcesoria Tak
Część Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Adapter

Opis

781 B 3/8", Części łączące, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", Część łącząca 3/8", gniazdo z łbem kwadratowym do 1/4", zewnętrzna łeb kwadratowy. Do narzędzi ręcznych i maszynowych (nieudarowych), z kulkowym rowkiem oporowym do bezpiecznego blokowania gniazda, radełkowanie na tylnym końcu ułatwia obsługę podczas pracy ręcznej, chromowo-wanadowe, chromowane matowo.

Numery artykułów

Numer artykułu 1A202336
EAN 4013288221247
UBB 500573949707
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 05042672001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.