text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/2" x 3/8" Square Drive CrV Steel 36mm


781 B 3/8", Części łączące, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", Część łącząca 3/8", gniazdo z główką kwadratową do 1/2", zewnętrzna główka kwadratowa. Do narzędzi ręcznych i maszynowych (nieudarowych), z ogranicznikiem kulkowym do bezpiecznego blokowania gniazda, radełkowanie na tylnym końcu ułatwia obsługę podczas pracy ręcznej, chromowo-wanadowe, chromowane

Numer artykułu 1F886158
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 36
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 36
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 10
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/2 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Adapter

Opis

781 B 3/8", Części łączące, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", Część łącząca 3/8", gniazdo z główką kwadratową do 1/2", zewnętrzna główka kwadratowa. Do narzędzi ręcznych i maszynowych (nieudarowych), z ogranicznikiem kulkowym do bezpiecznego blokowania gniazda, radełkowanie na tylnym końcu ułatwia obsługę podczas pracy ręcznej, chromowo-wanadowe, chromowane matowo.

Numery artykułów

Numer artykułu 1F886158
EAN 4013288221056
UBB 500581035457
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05042673001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.