text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Wkrętak dynamometryczny z regulacją ESD 1/4” Hex Drive 11-29in-lbs Multi-Component Grip 155mm


Wkrętaki dynamometryczne regulowane serii 7400 ESD Kraftform (2,5-29,0 in.lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, wkrętak dynamometryczny 7446 ESD x 11-29 in.lbs.Wera. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Opcja zmiennego ustawiania momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej war

Numer artykułu 0V002343
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1.2 - 3.3
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7446 ESD

Opis

Wkrętaki dynamometryczne regulowane serii 7400 ESD Kraftform (2,5-29,0 in.lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, wkrętak dynamometryczny 7446 ESD x 11-29 in.lbs.Wera. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Opcja zmiennego ustawiania momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysokie prędkości robocze, a jednocześnie łatwość trzymania. Odpowiedni do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173).

Numery artykułów

Numer artykułu 0V002343
EAN 4013288106995
UBB 500643596850
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05074734001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.