text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Regulowany wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 11-29in-lbs z uchwytem wielokomponentowym 155mm


Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.Wkrętak dynamometryczny Wera. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. T

Numer artykułu 0D877106
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 1.2 - 3.3
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7446

Opis

Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.Wkrętak dynamometryczny Wera. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysokie prędkości robocze, a jednocześnie łatwość trzymania. Odpowiedni do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173).

Numery artykułów

Numer artykułu 0D877106
EAN 4013288102898
UBB 500643592222
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05074711001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.