text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7445 Regulowany wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 2,5-11,5in-lbs z uchwytem wielokomponentowym 155mm


Numéro d'article 6M037265
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.2 - 1.3
Emballé par 1

Spécifications

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.2 - 1.3
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 7445

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M037265
EAN 4013288102881
UBB 500643592065
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074710001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.