7443/61/9 Zestaw montażowy do systemów kontroli ciśnienia w oponach, 9 elementów 1x Wkrętaki dynamometryczne Kraftform serii 7400, z fabrycznie ustawioną wartością (0,3-3,0 Nm) i uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, rozmiar rękojeści 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Seria 7400 Rękojeść pistoletowa Kraftform, wkrętaki dynamometryczne z regulacją momentu dokręcania (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 300 TX TORX® Wskaźnik momentu dokręcania: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 2x 790 A/50 Gniazdo obrotowe nakrętki: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Bity TORX® HF z funkcją przytrzymywania: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Uchwyt zaworu: 32 x 70 mm9-częściowy zestaw narzędzi do prawidłowego montażu i demontażu systemów kontroli ciśnienia w oponach. Wyposażony w technologię momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania śrub. Narzędzie ręczne z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą wysoką prędkość roboczą i ergonomiczną pracę. Dwa wstępnie ustawione narzędzia do łączenia nakrętki złączkowej ze śrubą i mocowania elementu czujnika do zaworu. Regulowany uchwyt pistoletowy Kraftform dla wartości momentu obrotowego od 4,0 do 8,8 Nm. Dwa bity TX z funkcją przytrzymywania, adapter gniazda, dwa gniazda oraz wózek zaworu (do zastosowań do 4,5 Nm). Nadaje się do kontroli opon, systemów np. Schrader®, Alligator®, VDO®.