text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41/42 KOFFER


7440/41/42 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 elementów 2x Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 z rękojeścią pistoletową (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapi

Numer artykułu 7U865890
Opakowanie Sprawa
Waga 1145
Całkowita długość (mm) 255
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Waga 1145
Całkowita długość (mm) 255
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 6
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 27
Liczba bitów Torx 18
Całkowita liczba bitów 24
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba pilników 0
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 6
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 24
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Model z wkrętakiem Tak
Z grzechotką do bitów Nie
Z uchwytem ręcznym Tak
Z podziałką Tak
Marka Wera
O (max.) 7440/41

Opis

7440/41/42 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 elementów 2x Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 z rękojeścią pistoletową (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7442 x 3,0-6,0 Nm 9x Bity 867/1 TZ TORX®: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 Bity IP TORX PLUS®: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Bity Z: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmZestaw wkrętaków dynamometrycznych Wera. Dwa precyzyjne wkrętaki dynamometryczne ze zmiennymi ustawieniami momentu obrotowego. Jeden wkrętak dynamometryczny z rękojeścią pistoletową Kraftform do przenoszenia szczególnie wysokich momentów obrotowych, wielokomponentowy dla dużych prędkości roboczych i szczególnie ergonomicznego wkręcania. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysoką prędkość roboczą, a jednocześnie dobrze leży w dłoni. Zawiera zestaw bitów w wysokiej jakości stabilnej walizce z tworzywa sztucznego.

Numery artykułów

Numer artykułu 7U865890
EAN 4013288113924
UBB 500643594871
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05074739001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.