text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wera 7432 Regulowany wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 0,9-1,5 Nm z rękojeścią wielokomponentową 142 mm


Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 NmWkrętak dynamometryczny Kraftform. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania wartość na s

Numer artykułu 1V086802
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.9 - 1.5
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.05
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 7432

Opis

Wkrętaki dynamometryczne regulowane Kraftform serii 7400 (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 NmWkrętak dynamometryczny Kraftform. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania wartość na skali, słyszalny sygnał kliknięcia. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysokie prędkości robocze, a jednocześnie łatwość trzymania w dłoni. Odpowiedni do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173).

Numery artykułów

Numer artykułu 1V086802
EAN 4013288179135
UBB 500643591075
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05074774001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.