text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 Regulowany wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 0.1-0.34Nm z uchwytem wielokomponentowym 142mm


Seria 7400 wkrętaków dynamometrycznych Kraftform (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 NmWkrętak dynamometryczny Wera. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania wartość na skali, słyszal

Numer artykułu 7C745598
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 142
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.1 - 0.34
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7430

Opis

Seria 7400 wkrętaków dynamometrycznych Kraftform (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 NmWkrętak dynamometryczny Wera. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania wartość na skali, słyszalny sygnał kliknięcia. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysokie prędkości robocze, a jednocześnie łatwość trzymania w dłoni. Odpowiedni do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173).

Numery artykułów

Numer artykułu 7C745598
EAN 4013288179012
UBB 500643590655
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05074770001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.