text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 4,0-8,8NM


Seria 7400 Rękojeść pistoletowa Kraftform, regulowane wkrętaki dynamometryczne (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 NmWkrętak dynamometryczny Wera. Rękojeść pistoletowa Kraftform zapewniająca szczególnie wysokie przenoszenie momentu obrotowego, wielokomponentowa zapewniająca wysokie prędkości robocze i szczególnie ergonomic

Numer artykułu 8N085787
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 4 - 8.8
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7443
Type Torque Screwdriver

Opis

Seria 7400 Rękojeść pistoletowa Kraftform, regulowane wkrętaki dynamometryczne (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 NmWkrętak dynamometryczny Wera. Rękojeść pistoletowa Kraftform zapewniająca szczególnie wysokie przenoszenie momentu obrotowego, wielokomponentowa zapewniająca wysokie prędkości robocze i szczególnie ergonomiczne wkręcanie. Możliwość ustawienia zmiennego momentu obrotowego z najwyższą precyzją. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysokie prędkości robocze, a jednocześnie łatwość trzymania. Odpowiedni do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173).

Numery artykułów

Numer artykułu 8N085787
EAN 4013288119308
UBB 500643591802
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05074705001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.