text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 0,3-1,2NM


Referência 9C453089
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1.2
Embalado por 1

Especificações

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 0.3 - 1.2
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.05
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 7440
Type Torque Screwdriver

Números do artigo

Referência 9C453089
EAN 4013288100641
UBB 500643591232
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074700001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.