text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 6004 Joker XXL Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 322mm

Numer artykułu 3E707426
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 32
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Tak

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 32
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 30
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Pozycja szczęk (°) 30
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6004 Joker XXL
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 3E707426
EAN 4013288214713
UBB 500711204270
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020102001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.