text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker XL Adjustable Wrench 24mm Jaw Width Chrome Plated 256mm


6004 Klucz samonastawny Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmWielu użytkowników chce mieć uniwersalne narzędzie do wkręcania o jak najszerszym zakresie zastosowań. Powinno to być jedno narzędzie do wielu wymiarów metrycznych i imperialnych. Powinno automatycznie dostosowywać się do różnych rozmiarów śrub. Powinno być bezpieczne do chwytania bez uszkadz

Numer artykułu 5P258838
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 256
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 24
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 256
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 24
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) 19 - 24
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 6004 Joker XL
Type Adjustable Wrench

Opis

6004 Klucz samonastawny Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16", x 256 mmWielu użytkowników chce mieć uniwersalne narzędzie do wkręcania o jak najszerszym zakresie zastosowań. Powinno to być jedno narzędzie do wielu wymiarów metrycznych i imperialnych. Powinno automatycznie dostosowywać się do różnych rozmiarów śrub. Powinno być bezpieczne do chwytania bez uszkadzania czegokolwiek i powinno umożliwiać pracę z dużymi prędkościami. Dzięki ciągłym i równoległym szczękom Joker 6004 zastępuje kilka pojedynczych rozmiarów kluczy. Wymagany rozmiar jest automatycznie i bezstopniowo ustawiany podczas mocowania narzędzia do śruby sześciokątnej lub wkrętu. Zintegrowany mechanizm dźwigniowy bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub śrubę między szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko poślizgu lub uszkodzenia. Funkcja grzechotki zapewnia szybkie i równomierne wkręcanie bez konieczności demontażu narzędzia. Dzięki zastosowaniu prostokątnych pryzm o szerokości narożnika można uzyskać kąt odchylenia do tyłu wynoszący zaledwie 30°. Konstrukcja z pojedynczym ramieniem, w połączeniu z funkcją grzechotki i pryzmatem o szerokości narożnika, umożliwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach. Regulowany Joker 6004 to uniwersalne narzędzie do wkręcania. Samonastawne. Chwytanie. Rozciąganie.

Numery artykułów

Numer artykułu 5P258838
EAN 4013288216915
UBB 500582519897
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 05020104001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.