Klucze nastawne
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
0S468795
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
Wera 6004 Joker Adjustable Wrench 13mm Jaw Width Chrome Plated 154mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0S468795
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
154
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
13
Rozmiar klucza duży (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
154
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
13
Rozmiar klucza duży (mm)
13
Rozmiar klucza mały (mm)
10
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
7
Rozmiar klucza mały (cale)
Inny
Rozmiar klucza duży (cale)
Inny
Szerokość główki mała (mm)
30
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Model z kluczem kątowym
Nie
Uchwyt stożkowy
Nie
Pozycja szczęk (°)
30
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
O (max.)
6004 Joker
Type
Adjustable Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
6004 Klucz samonastawny Joker S, 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmWielu użytkowników chce mieć uniwersalne narzędzie do wkręcania o jak najszerszym zakresie zastosowań. Powinno to być jedno narzędzie do wielu wymiarów metrycznych i imperialnych. Powinno automatycznie dostosowywać się do różnych rozmiarów śrub. Powinno być bezpieczne do chwytania bez uszkadzania czegokolwiek i powinno umożliwiać pracę z dużymi prędkościami. Dzięki ciągłym i równoległym szczękom Joker 6004 zastępuje kilka pojedynczych rozmiarów kluczy. Wymagany rozmiar jest automatycznie i bezstopniowo ustawiany podczas mocowania narzędzia do śruby sześciokątnej lub wkrętu. Zintegrowany mechanizm dźwigniowy bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub śrubę między szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko poślizgu lub uszkodzenia. Funkcja grzechotki zapewnia szybkie i równomierne wkręcanie bez konieczności demontażu narzędzia. Dzięki zastosowaniu prostokątnych pryzm o szerokości narożnika można uzyskać kąt odchylenia do tyłu wynoszący zaledwie 30°. Konstrukcja z pojedynczym ramieniem, w połączeniu z funkcją grzechotki i pryzmatem o szerokości narożnika, umożliwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach. Regulowany Joker 6004 to uniwersalne narzędzie do wkręcania. Samonastawne. Chwytanie. Rozciąganie.
Numery artykułów
Numer artykułu
0S468795
EAN
4013288211729
UBB
500711203850
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05020100001