text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination Wrench 21mm 260mm


6003 Klucz płasko-oczkowy Joker, 21 x 260 mmW miarę jak przestrzeń montażowa staje się coraz ciaśniejsza podczas wkręcania, potrzebne są narzędzia, które umożliwią użytkownikom skuteczną pracę nawet w takich sytuacjach. Wąskie przestrzenie wymagają dodatkowych punktów umieszczenia narzędzia. Czy można zmodyfikować klucze, aby zwiększyć możliwości umiesz

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 260
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 21
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 21
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 47
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 30
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 13
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 6003 Joker
Type Combination Wrench

Opis

6003 Klucz płasko-oczkowy Joker, 21 x 260 mmW miarę jak przestrzeń montażowa staje się coraz ciaśniejsza podczas wkręcania, potrzebne są narzędzia, które umożliwią użytkownikom skuteczną pracę nawet w takich sytuacjach. Wąskie przestrzenie wymagają dodatkowych punktów umieszczenia narzędzia. Czy można zmodyfikować klucze, aby zwiększyć możliwości umieszczenia narzędzia? Połączenie przesuniętej o 7,5° otwartej końcówki i geometrii podwójnego sześciokąta podwaja punkty odkładania. Wielokrotny obrót klucza o 180° wokół osi wzdłużnej podczas wkręcania zapewnia cztery możliwości pozycjonowania, a śruby lub łby śrub mogą być zaczepiane co 15°. Joker 6003 z inteligentną geometrią otwartego końca znacznie rozszerza zakres zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Joker 6003 automatycznie znajdzie odpowiedni punkt umieszczenia po każdym obrocie. Smukła, ale wytrzymała strona pierścieniowa jest nachylona pod kątem 15° do osi narzędzia. Wysokiej jakości obróbka powierzchni zapewnia wysoką i długotrwałą ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 3N430902
EAN 4013288218803
UBB 500581806675
UNSPSC 27111713
Artykuł producenta nr 05020501001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.