text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6002 Joker Open End Wrench 27mm Chrome Plated 280mm Length

Numer artykułu 0L035548
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 27
Rozmiar klucza mały (mm) 24

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 27
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 1
Wysokość główki duża (mm) 11
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 51
Szerokość główki duża (mm) 60
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 6002 Joker
Type Open End Wrench

Opis

6002 Joker Podwójny klucz płasko-oczkowy, 24 x 27 x 280 mmWysokiej jakości podwójny klucz metryczny firmy Wera: Wszystko, co potrafi klucz płaski, a nawet więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja podwójnych kluczy płasko-oczkowych. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania przez metalową płytkę w otwartym końcu, co zmniejsza ryzyko zgubienia śrub i nasadek. Dzięki bardzo twardym zębom wymienna metalowa płytka w otwartej końcówce zabezpiecza śruby i nasadki oraz zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria z podwójnym sześciokątem zapewnia pewne połączenie z wkrętem lub śrubą, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Specjalna geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi Ułatwienie: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 0L035548
EAN 4013288212788
UBB 500711209485
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020262001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.