text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6002 Joker Open End Wrench 24mm Chrome Plated 260.5mm Length

Numer artykułu 7Z697064
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 260.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 22

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 260.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 10
Wysokość główki duża (mm) 10
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 48
Szerokość główki duża (mm) 51
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 6002 Joker
Type Open End Wrench

Opis

6002 Joker Podwójny klucz płasko-oczkowy, 22 x 24 x 260,5 mmWysokiej jakości podwójny klucz metryczny firmy Wera: Wszystko, co potrafi klucz płaski, a nawet więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja podwójnych kluczy płasko-oczkowych. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania przez metalową płytkę w otwartym końcu, co zmniejsza ryzyko zgubienia śrub i nasadek. Dzięki bardzo twardym zębom wymienna metalowa płytka w otwartej końcówce zabezpiecza śruby i nasadki oraz zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria z podwójnym sześciokątem zapewnia pewne połączenie z wkrętem lub śrubą, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Specjalna geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi Ułatwienie: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z697064
EAN 4013288212771
UBB 500711209220
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020261001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.