text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 6002 Joker Open End Wrench 22mm Chrome Plated 260.5mm Length

Numer artykułu 5B579081
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 260.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 20
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 260.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 20
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 10
Wysokość główki duża (mm) 10
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 48
Szerokość główki duża (mm) 51
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6002 Joker
Type Open End Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 5B579081
EAN 4013288212764
UBB 500711209063
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020260001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.