text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera Zestawy kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 19MM

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, Imperial, 8 sztuk 8x 6001 Joker Switch Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, z dźwignią przełączającą, imperialne: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 5/8",x213 mm, 11/16",x234 mm, 3/4",x246 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip Strip 240: 50

Numer artykułu 3X467923
Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 8
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 8
Marka Wera
O (max.) 6001 Joker Switch
Type Wrench Set

Opis

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, Imperial, 8 sztuk 8x 6001 Joker Switch Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, z dźwignią przełączającą, imperialne: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 5/8",x213 mm, 11/16",x234 mm, 3/4",x246 mm 1x Hook and Loop Fastener Strip Strip 240: 50 x 240 mmWysokiej jakości zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką marki Wera: Klucze płasko-oczkowe Joker z grzechotką kątową i dźwignią przełączającą. Metalowa płytka w szczęce zapewnia funkcję przytrzymywania, co zmniejsza ryzyko zgubienia nakrętek i śrub. Zintegrowany ogranicznik krańcowy zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby w dół i umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego. Wymienna metalowa płytka w szczęce bezpiecznie przytrzymuje nakrętki i śruby dzięki bardzo twardym zębom i zmniejsza ryzyko poślizgu. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia bardzo pewne połączenie z nakrętkami lub śrubami i ponownie zmniejsza ryzyko poślizgu. Niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° na końcu szczęk pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas dokręcania. Odwracalny mechanizm zapadkowy na końcu pierścienia z drobnym uzębieniem (80 zębów) zapewnia dużą elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dźwiękowo precyzyjny mechanizm zapadkowy. Dodatkowo, solidny dwuczęściowy element blokujący zapewnia wyjątkową stabilność. Końcówka grzechotki nachylona pod kątem 15° zapewnia bezpieczną pracę nawet przy wysokim momencie obrotowym. Specjalna kuta geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność zginania. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z funkcją ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru.
Pokaż więcejPokaż mniej

Numery artykułów

Numer artykułu 3X467923
EAN 4013288184153
UBB 500668579914
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020093001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.