Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
8P834908
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
Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8P834908
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
132
Rozmiar (TX)
6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
100
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
132
Rozmiar (TX)
6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
100
Z otworem
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
O (max.)
467
Type
Torx Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
467 Wkrętak z rękojeścią TORX® HF T z funkcją przytrzymywania, TX 6 x 100 mmWkrętaki z rękojeścią TORX® HF: Idealny kształt rękojeści umożliwia przenoszenie szczególnie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Ergonomiczny kształt rękojeści dobrze dopasowuje się do dłoni, a palce pewnie leżą w miękko zaokrąglonych uchwytach. Cała dłoń styka się z rękojeścią, co pozwala uniknąć tarcia między dłonią a rękojeścią. Z funkcją przytrzymywania do bezpiecznego trzymania wkrętu TORX® na narzędziu. Specjalna obróbka powierzchni zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalną dokładność dopasowania do śruby.
Numery artykułów
Numer artykułu
8P834908
EAN
4013288208217
UBB
500711193044
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05023367001