text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950/9 Zestaw kluczy sześciokątnych z końcówką kulistą w odpornym na zużycie klipsie 1.5-10mm Inox Stainless 9-częściowy


3950/9 Zestaw kluczy trzpieniowych Hex-Plus Stainless 1 SB, metryczny, nierdzewny, 9 sztuk 9x 3950 PKL Klucz trzpieniowy L, metryczny, nierdzewny: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Sta

Numer artykułu 9S855392
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Tak
Marka Wera
O (max.) 3950/9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Tak
Marka Wera
O (max.) 3950/9

Opis

3950/9 Zestaw kluczy trzpieniowych Hex-Plus Stainless 1 SB, metryczny, nierdzewny, 9 sztuk 9x 3950 PKL Klucz trzpieniowy L, metryczny, nierdzewny: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych L ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega przenoszeniu się rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: profil z końcówką kulistą umożliwia odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co pozwala na wkręcanie "za rogiem". W prawie niezużywającym się zatrzasku L-key.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S855392
EAN 4013288180377
UBB 500643297871
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05073544001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.