text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Wkrętak do nakrętek 15mm Hex 125mm Ostrze Uchwyt wieloskładnikowy 237mm


395 Wkrętak do nakrętek, 15 x 125 mmWysokiej jakości wkrętak do nakrętek firmy Wera. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątne zabezpieczeni

Numer artykułu 1F685207
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 15
Całkowita długość (mm) 237
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 15
Całkowita długość (mm) 237
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Kształt ostrza Okrągły
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 395

Opis

395 Wkrętak do nakrętek, 15 x 125 mmWysokiej jakości wkrętak do nakrętek firmy Wera. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega staczaniu się narzędzia, a oznaczenia na rękojeści ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia, do śrub z łbem sześciokątnym.

Numery artykułów

Numer artykułu 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05029450001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.