text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 7X80

Numer artykułu 7R290657
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 7
Całkowita długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 7
Całkowita długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 90
Kształt ostrza Okrągły
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Nut Driver

Opis

395 HO Wkrętak do nakrętek, 7 x 90 mmWysokiej jakości wkrętak do kluczy nasadowych Wera z wydrążonym trzonem do wkręcania na prętach gwintowanych, ponieważ tylko wtedy pręt gwintowany może przejść przez śrubę do wydrążonego trzonu wkrętaka. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się. Oznaczenie rękojeści ułatwia identyfikację i sortowanie narzędzi. Do zewnętrznych śrub sześciokątnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7R290657
EAN 4013288108326
UBB 500643215451
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05029463001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.