Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
3R267814
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
WERA 395 HO 10X80
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3R267814
Konstrukcja
Uchwyt
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
10
Całkowita długość (mm)
202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Uchwyt
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
10
Całkowita długość (mm)
202
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
90
Kształt ostrza
Okrągły
Magnetyczny
Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych
Tak
Uchwyt materiałowy
Inny
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Głębokość klucza (mm)
90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Type
Nut Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
395 HO Wkrętak do nakrętek, 10 x 90 mmWysokiej jakości wkrętak do kluczy nasadowych Wera z wydrążonym trzonem do wkręcania na prętach gwintowanych, ponieważ tylko wtedy pręt gwintowany może przejść przez śrubę do wydrążonego trzonu wkrętaka. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się. Oznaczenie rękojeści ułatwia identyfikację i sortowanie narzędzi. Do zewnętrznych śrub sześciokątnych.
Numery artykułów
Numer artykułu
3R267814
EAN
4013288108340
UBB
500643215865
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05029465001