text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 392 Wkrętak do bitów z wałkiem giętkim 1/4” Hex Ergonomiczny uchwyt 177mm Trzon 275mm


392 Wkrętak do bitów z elastycznym trzonem, 1/4", x 177 mmWysokiej jakości uchwyt do bitów z elastycznym trzonem firmy Wera. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego moment

Numer artykułu 7I330369
Długość ostrza (mm)
Izolowany Tak
Elastyczny Nie
Rozmiar Inny
Waga 129
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 177
Izolowany Tak
Elastyczny Nie
Rozmiar Inny
Waga 129
Magnetyczny Tak
Uchwyt T Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Wera
O (max.) 392

Opis

392 Wkrętak do bitów z elastycznym trzonem, 1/4", x 177 mmWysokiej jakości uchwyt do bitów z elastycznym trzonem firmy Wera. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Wyposażony w uchwyt szybkomocujący do szybkiej wymiany bitów i sześciokątny element zapobiegający staczaniu się. Nadaje się do wkładania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7I330369
EAN 4013288041418
UBB 500643214462
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028160001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.