text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 Zestaw wkrętaków TS SB Torx TX30 1/4” Hex 25mm


3867/1 TS SB Bity TORX®, nierdzewne, TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX®. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe wartości momentu obrotowego i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedw

Numer artykułu 3U616024
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 3867/1 TS TORX SB

Opis

3867/1 TS SB Bity TORX®, nierdzewne, TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX®. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe wartości momentu obrotowego i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność bitu. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3U616024
EAN 4013288117724
UBB 500643269086
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073625001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.