text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3851/1 TS SB Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH1 1/4” Hex 25mm


3851/1 Bity TS SB, nierdzewne, PH 1 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów krzyżowych. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zuży

Numer artykułu 8O845501
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 3851/1 TS SB

Opis

3851/1 Bity TS SB, nierdzewne, PH 1 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów krzyżowych. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8O845501
EAN 4013288112132
UBB 500643266686
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073610001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.