text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3800/4 Końcówka wkrętakowa płaska 1 x 5,5 mm 1/4” Hex 89 mm


3800/4 Bity nierdzewne, 1 x 5,5 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów z rowkiem. Nierdzewne bity Wera są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 7Q010340
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 3800/4

Opis

3800/4 Bity nierdzewne, 1 x 5,5 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów z rowkiem. Nierdzewne bity Wera są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q010340
EAN 4013288115669
UBB 500643264608
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071080001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.