text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Wkrętak nasadowy kwadratowy SQ1 Grot 80mm Rękojeść wielokomponentowa 178mm


368 Wkrętak do śrub z gniazdem kwadratowym, # 1 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus do śrub z gniazdem kwadratowym. System kodowania kolorami pozwala użytkownikowi szybko znaleźć i zidentyfikować potrzebny rozmiar. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Końcówka Wera Black Point zapewnia optymalną ochronę prz

Numer artykułu 8F827843
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Szerokość ostrza (mm) 4.5
Kształt ostrza Okrągły
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Szerokość ostrza (mm) 4.5
Kształt ostrza Okrągły
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 368

Opis

368 Wkrętak do śrub z gniazdem kwadratowym, # 1 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus do śrub z gniazdem kwadratowym. System kodowania kolorami pozwala użytkownikowi szybko znaleźć i zidentyfikować potrzebny rozmiar. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Końcówka Wera Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Oznaczenia na rękojeści ułatwiają wyszukiwanie i sortowanie narzędzi.

Numery artykułów

Numer artykułu 8F827843
EAN 4013288028747
UBB 500643210247
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05117682001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.