text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Wkrętak Torx Plus IP15 Grot 80mm Ergonomiczna rękojeść 178mm


367 Wkrętak TORX PLUS® do wkrętów TORX PLUS®, 15 IP x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus firmy Wera. Profil TORX PLUS®: w porównaniu do "normalnych" profili TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą jest realizowane poprzez zastosowanie eliptycznej, a nie okrągłej konstrukcji profilu. Oznacza to, że si

Numer artykułu 1V451337
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 178
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 178
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 367 TORX PLUS

Opis

367 Wkrętak TORX PLUS® do wkrętów TORX PLUS®, 15 IP x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus firmy Wera. Profil TORX PLUS®: w porównaniu do "normalnych" profili TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą jest realizowane poprzez zastosowanie eliptycznej, a nie okrągłej konstrukcji profilu. Oznacza to, że siła przyłożona podczas mocowania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i wygodną pracę. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się w miejscu pracy. Oznaczenia na rękojeści ułatwiają wyszukiwanie i sortowanie narzędzi.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V451337
EAN 4013288040145
UBB 500643209017
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028035001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.