text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367 TORX BO 30X115MM


367 Wkrętak TORX® BO do wkrętów TORX® zabezpieczonych przed manipulacją, TX 30 x 115 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wkręty TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",zwykłe", narzędzia sześciokątne nie mog

Numer artykułu 7S461889
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Z otworem Tak
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Opis

367 Wkrętak TORX® BO do wkrętów TORX® zabezpieczonych przed manipulacją, TX 30 x 115 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wkręty TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",zwykłe", narzędzia sześciokątne nie mogą poruszać tymi śrubami. Tylko specjalne narzędzia TORX® BO mają otwór, który można wsunąć na trzpień. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Oznaczenia na rękojeści ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S461889
EAN 4013288025913
UBB 500643204489
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05138265001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.