text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Wkrętak Torx TX27 Grot 115mm Ergonomiczna rękojeść 220mm


367 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®, TX 27 x 115 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i płynną pracę. Kraftform Plus: twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Z funkcją przy

Numer artykułu 8Z285105
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 220
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 115
Z otworem Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5.5
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 367 TORX HF

Opis

367 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®, TX 27 x 115 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i płynną pracę. Kraftform Plus: twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Z funkcją przytrzymywania: Siła zacisku wynikająca z naprężenia osadzenia między końcówką a profilem wkrętu utrzymuje wkręty pewnie na narzędziu. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy. Oznaczone uchwyty ułatwiają identyfikację i sortowanie narzędzi.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z285105
EAN 4013288100733
UBB 500643206047
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028054001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.