text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera 367/7 Zestaw wkrętaków Torx 7-częściowy


367/7 Zestaw wkrętaków TORX® HF Kraftform Plus z funkcją przytrzymywania i stojakiem, 7 sztuk 7x 367 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7-częściowy zestaw wkrętaków do wkrętów TORX®. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wyposażony w funkcję przytrzymywania: siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką wkrętaka a profilem wkrętu bezpiecznie przytrzymują wkręt na narzędziu. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Oznaczenia na rękojeści ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia.

Numer artykułu 1X594222
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 7
Całkowita liczba narzędzi 7
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 367/7

Opis

367/7 Zestaw wkrętaków TORX® HF Kraftform Plus z funkcją przytrzymywania i stojakiem, 7 sztuk 7x 367 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7-częściowy zestaw wkrętaków do wkrętów TORX®. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wyposażony w funkcję przytrzymywania: siły klinujące wynikające z nacisku między końcówką wkrętaka a profilem wkrętu bezpiecznie przytrzymują wkręt na narzędziu. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Oznaczenia na rękojeści ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X594222
EAN 4013288118226
UBB 500643206872
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05223161001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.