text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367/6 TORX BO 6-DELIG.


367/6 Zestaw wkrętaków TORX® BO Kraftform i stojak, 6 sztuk 6x 367 Wkrętak TORX® BO do wkrętów TORX® zabezpieczonych przed manipulacją: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę zapobiegającą powstawaniu pęcherzy i modzeli

Numer artykułu 5I880757
Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 6
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Marka Wera
O (max.) 367/6
Type Screwdriver Set

Opis

367/6 Zestaw wkrętaków TORX® BO Kraftform i stojak, 6 sztuk 6x 367 Wkrętak TORX® BO do wkrętów TORX® zabezpieczonych przed manipulacją: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę zapobiegającą powstawaniu pęcherzy i modzeli. Wkręty TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",zwykłe", narzędzia sześciokątne nie mogą poruszać tymi śrubami. Tylko specjalne narzędzia TORX® BO mają otwór, który można wsunąć na trzpień. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Oznaczenia na uchwycie ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia. Zawiera praktyczny stojak do uporządkowanego przechowywania wkrętaków

Numery artykułów

Numer artykułu 5I880757
EAN 4013288028907
UBB 500643293813
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05138250001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.