text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 355 PZ Wkrętak elektroniczny Pozidriv PZ2 Grot 250mm Rękojeść wielokomponentowa 355mm


Numer artykułu 3X168427
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 355
Antymagnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 250
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 355
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 355

Numery artykułów

Numer artykułu 3X168427
EAN 4013288097040
UBB 500643198871
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05347743001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.