text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ SB Wkrętak Pozidriv PZ0 Grot 60mm Rękojeść wielokomponentowa


355 Wkrętak PZ SB do wkrętów Pozidriv, PZ 0 x 60 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus firmy Wera. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w celu szybkiej i niemęczącej pracy. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmia

Numer artykułu 2S362556
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 60
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 0
Całkowita długość (mm) 141
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 355 SB

Opis

355 Wkrętak PZ SB do wkrętów Pozidriv, PZ 0 x 60 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus firmy Wera. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w celu szybkiej i niemęczącej pracy. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega staczaniu się narzędzia w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S362556
EAN 4013288181282
UBB 500643199457
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100055001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.