text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 355 PZ 4X200


355 Wkrętak PZ do wkrętów Pozidriv, PZ 4 x 200 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus firmy Wera. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w celu szybkiej i niemęczącej pracy. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru

Numer artykułu 7F640960
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Nie
Rozmiar 4
Całkowita długość (mm) 312
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 10
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 355
Type Pozidriv Screwdriver

Opis

355 Wkrętak PZ do wkrętów Pozidriv, PZ 4 x 200 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus firmy Wera. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w celu szybkiej i niemęczącej pracy. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega staczaniu się narzędzia w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7F640960
EAN 4013288004086
UBB 500643199291
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05009325001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.