text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Wkrętak krzyżakowy PH1 Grot 80mm Ergonomiczna rękojeść 178mm


350 Wkrętak SK PH do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus z sześciokątnym grotem. Twarde strefy chwytu zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, co umożliwia szybką i niemęczącą pracę. Dostarczany ze wzmocnieniem umożliwiającym zastosowanie większego moment

Numer artykułu 6G059851
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 8
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 350 SK

Opis

350 Wkrętak SK PH do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus z sześciokątnym grotem. Twarde strefy chwytu zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, co umożliwia szybką i niemęczącą pracę. Dostarczany ze wzmocnieniem umożliwiającym zastosowanie większego momentu obrotowego. Wera Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób ześlizgiwaniu się. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega staczaniu się narzędzia w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 6G059851
EAN 4013288108135
UBB 500643196636
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05008751001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.