Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
5A206772
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
Wera 350 Phillips Screwdriver PH1 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5A206772
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Izolowany
Nie
Rozmiar
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość ostrza (mm)
25
Konstrukcja
Prawy
System przykręcania
Phillips
Izolowany
Nie
Rozmiar
1
Całkowita długość (mm)
79
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Uchwyt materiałowy
Inny
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
4.2
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Materiał ostrza
Inny
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze chroniące powierzchnię
Inny
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Z uderzającą nasadką
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
O (max.)
350
Type
Phillips Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
350 PH Wkrętak krzyżakowy, PH 1 x 25 mmSzczególnie mały wkrętak z krótkim grotem do trudno dostępnych miejsc. Dwukomponentowa rękojeść Kraftform z wygodnym połączeniem twardych i miękkich stref umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę. Grot posiada wszystkie zalety technologii bitów Wera. Specjalna obróbka powierzchni ostrzy zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalną dokładność dopasowania do śruby. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
5A206772
EAN
4013288212160
UBB
500711199652
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05008850001