text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Wkrętak krzyżakowy PH1 Grot 80mm Rękojeść wielokomponentowa


350 Wkrętak PH SB do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę i ergonomię wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obro

Numer artykułu 4P361660
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 350 SB

Opis

350 Wkrętak PH SB do wkrętów krzyżakowych, PH 1 x 80 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę i ergonomię wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie się należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się końcówek w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 4P361660
EAN 4013288181336
UBB 500643196065
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100051001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.