text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Wkrętak płaski 1 x 5,5 mm 125 mm Grot Ergonomiczna rękojeść


335 SB Wkrętak płaski, 1 x 5,5 x 125 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium z grotem dla elektryków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia komfortowe, ergonomiczne wkręcanie, które zapobiega powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysok

Numer artykułu 9B444459
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 223
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 223
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 335 SB

Opis

335 SB Wkrętak płaski, 1 x 5,5 x 125 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium z grotem dla elektryków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia komfortowe, ergonomiczne wkręcanie, które zapobiega powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie się należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 9B444459
EAN 4013288181244
UBB 500643194243
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100044001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.