text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Wkrętak płaski 0.8 x 4mm 100mm Grot Ergonomiczna rękojeść


335 SB Wkrętak płaski, 0,8 x 4 x 100 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium z grotem dla elektryków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę i ergonomię wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego mome

Numer artykułu 9C494983
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 198
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 198
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 4
Grubość ostrza (mm) 0.8
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 335 SB

Opis

335 SB Wkrętak płaski, 0,8 x 4 x 100 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium z grotem dla elektryków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę i ergonomię wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie się należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 9C494983
EAN 4013288181251
UBB 500643194086
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100043001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.