text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335/350/367/7 Zestaw wkrętaków płaskich/Phillips/Pozidriv/Torx 7-częściowy


335/350/367/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Lasertip i stojak, 7 sztuk 1x 350 PH Wkrętak do śrub krzyżakowych: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Wkrętak do wkrętów TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm7-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią

Numer artykułu 3W212607
Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Box
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 1
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 1
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 3
Całkowita liczba narzędzi 7
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
O (max.) 335/350/367/7

Opis

335/350/367/7 Zestaw wkrętaków Kraftform Plus Lasertip i stojak, 7 sztuk 1x 350 PH Wkrętak do śrub krzyżakowych: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Wkrętak do śrub Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 335 Wkrętak do wkrętów z rowkiem: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Wkrętak do wkrętów TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm7-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę, która zapobiega powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb wkrętu, zapobiegając jego wysunięciu. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Zawiera praktyczny stojak do uporządkowanego przechowywania wkrętaków.

Numery artykułów

Numer artykułu 3W212607
EAN 4013288094704
UBB 500643293409
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05320540001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.