text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera 334 Wkrętak płaski SK 1,2 x 6,5 mm 125 mm Grot Ergonomiczna rękojeść 230 mm


Numer artykułu 4E841057
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 230
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 230
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6.5
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 334 SK

Numery artykułów

Numer artykułu 4E841057
EAN 4013288108074
UBB 500643192262
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05007674001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.