text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera 334 Wkrętak płaski 1 x 6mm 150mm Grot Ergonomic Grip 255mm


334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 1 x 6 x 150 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę i ergonomię wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.

Numer artykułu 3K086458
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 255
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 255
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6
Grubość ostrza (mm) 1
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
O (max.) 334

Opis

334 Wkrętak do wkrętów z rowkiem, 1 x 6 x 150 mmWkrętak Kraftform Plus klasy premium. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Plus zapewnia wygodę i ergonomię wkręcania, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 3K086458
EAN 4013288102553
UBB 500643190449
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05340330001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.